{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 18 mm | |
Prihvat | BT 30 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302593 18 | |
EAN / GTIN | 4062406100407 | |
Broj proizvođača | 302593 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, BT 30 kratko, ⌀ stezanja D1: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
66,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 30 kratko | BT 50 kratko | BT 40 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | 16 | 16 |
Oblik | AD | ADB | ADB |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |