{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | BT 30 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302591 6 | |
EAN / GTIN | 4067263983910 | |
Broj proizvođača | 302591 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezna glava za ravne površine oblik AD s rupama rashladnog kanala 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
77,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 30 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma prihvata | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 100 | 100 |
Vanjski ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |