{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 60 mm | |
Ukupna duljina | 163 mm | |
Navoj M | M16 | |
Rezervna stezna matica br. 309670 | 2 - 25 | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 58/62 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302475 2-25 | |
EAN / GTIN | 4062406110581 | |
Broj proizvođača | 302475 2-25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stezna glava za OZ čahure 2-25 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
75,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | SK 40 A = 70 |
Norma prihvata | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 | 70 |
Vanjski ⌀ D | 60 | 60 |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 58/62 | 58 / 62 |
Stezni ⌀ D1 | 1-16 | 2-25 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |