Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine 25/16 mm

Artikl br.: 302416 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ rupe D1 16 mm
    ⌀ drške d 25 mm
    Ukupna duljina 300 mm
    ⌀ D2 22 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302416 25/16
    EAN / GTIN 4045197436139
    Broj proizvođača 302416 25/16

    Opis

    Izvedba:

    S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).
    Bez vijka za namještanje duljine, dugačak.

    Upotreba:

    Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

    Napomena:

    Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu