{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ rupe D1 | 6 mm | |
⌀ drške d | 20 mm | |
Ukupna duljina | 210 mm | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Vibracija | prigušen | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 302415 20/6 | |
EAN / GTIN | 4045197701367 | |
Broj proizvođača | 302415 20/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |