Termostezni produžetak 3°, antivibracijski, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/8mm

Artikl br.: 302415 20/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Vibracija: prigušen

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe D1 8 mm
⌀ drške d 20 mm
Ukupna duljina 210 mm
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Vibracija prigušen
⌀ D2 14 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302415 20/8
EAN / GTIN 4045197701374
Broj proizvođača 302415 20/8

Opis

Izvedba:

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC) do maksimalno 80 bara. Uključujući vijak za namještanje duljine. HM jezgra unutar produžetka prigušuje vibracije.
Maksimalan dozvoljen broj okretaja 8.000 min-1.

Prednost:

  • Izbjegavanje vibracije u steznom sustavu.
  • Bolje obrađene površine.
  • Produženje vijeka trajanja alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu