Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine 12/4 mm

Artikl br.: 302413 12/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe D1 4 mm
⌀ drške d 12 mm
Ukupna duljina 210 mm
⌀ D2 8 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302413 12/4
EAN / GTIN 4062406544751
Broj proizvođača 302413 12/4

Opis

Izvedba:

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).
Bez vijka za namještanje duljine, srednji.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu