Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/8mm

Artikl br.: 302412 25/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe D1 8 mm
⌀ drške d 25 mm
Ukupna duljina 160 mm
⌀ D2 19 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302412 25/8
EAN / GTIN 4045197435965
Broj proizvođača 302412 25/8

Opis

Izvedba:

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).
S vijkom za namještanje duljine, kratak.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu