Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine 32/12 mm

Artikl br.: 302410 32/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe D1 12 mm
⌀ drške d 32 mm
Ukupna duljina 160 mm
⌀ D2 24 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302410 32/12
EAN / GTIN 4045197435880
Broj proizvođača 302410 32/12

Opis

Izvedba:

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).
Bez vijka za namještanje duljine, kratak.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu