TRIBOS mini SVP uređaj za stezanje 9 mm

Artikl br.: 302384 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀stezanja- D2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta proizvoda Pomagalo za montažu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302384 9
    EAN / GTIN 2050002077317

    Opis

    Upotreba:

    Uređaj za stezanje za stezanje/otpuštanje alata u produžetku TRIBOS-a.

    Odgovara:

    TRIBOS mini SVL produžetak br. 302383, TRIBOS mini SVL komplet br. 302381.

    Dodatni pribor:

    TRIBOS mini SVP montažni uređaj br. 302386.

    Napomena:

    Zategnite vijak za pokretanje (šesterokutni, širine 6 mm) maksimalno do graničnika (zatezni moment maks. 5 Nm).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu