Termoskupljajuća stezna glava Power Shrink Chuck stezna glava uz Safe-Lock 20 mm

Artikl br.: 302303 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat SK 40 vrlo kratak
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Zaštita izvlačenja alata Safe-Lock h6
Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
Vanjski ⌀ D 43 mm
⌀ D2 35,5 mm
maksimalna dubina stezanja LE 52 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302303 20
EAN / GTIN 4034221062697
Broj proizvođača 40.445.20.37

Opis

Izvedba:

Termoskupljajuća stezna glava za maksimalne performanse rezanja u strojnoj obradi visokih performansi (HPC). Optimizirani dizajn kombinira visoku krutost s prigušivanjem vibracija. To štedi stroj, vreteno i alat.
  • Safe-Lock zaštita od izvlačenja alata sprječava neželjeno izvlačenje alata.
  • Poboljšane performanse rezanja većim brojem okretaja, većim pomacima i većim rasponom dubine.
  • Kraća vremena obrade.
  • Veća mirnoća rada, što osigurava bolju kvalitetu površine i manje trošenje alata, vretena i stroja.
  • S rupama s navojem za balansiranje pomoću vijaka.
  • Sa zatvarajućim Cool Jet provrtima.
  • S vijkom za podešavanje duljine (duljina podešavanja 10 mm).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6 uz Safe-Lock brušenje. Pogodno za sve vrste indukcijskih uređaja za termostezanje, kao što su indukcijski, kontaktni i toplinski uređaj za termostezanje.

Dodatni pribor:

Glodalo sa Safe-Lock brušenjem, pogledajte VHM glodalo.
Povlačni vijak (PV) br. 308600308800, stezni ključ za PV br. 308820308835. Indukcijski uređaji za termostezanje, pribor br. 354210354450, komplet vijaka za balansiranje Nr. 309906 vel. 180.

Napomena:

Daljnje termoskupljajuće stezne glave uz Safe-Lock na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu