Termoskupljajuća stezna glava 20 mm

Artikl br.: 302285 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat SK 50 kratko
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 41 mm
⌀ D2 33 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302285 20
EAN / GTIN 4045197288165
Broj proizvođača 302285 20

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308800, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, termostezni produžeci br. 302410302419. Termostezni uređaji br. 354210354450.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu