{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 120 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 302261 10 | |
EAN / GTIN | 4062406786922 | |
Broj proizvođača | 302261 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
174,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
295,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
226,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Oblik | ADB | ADB | ADB | ADB |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |