{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | SK 40 ultra kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
Vanjski ⌀ D | 37 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 302230 16 | |
EAN / GTIN | 4045197467676 |