{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | |
Prihvat | SK 30 kratka | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 302225 14 | |
EAN / GTIN | 2050001838988 | |
Broj proizvođača | 302225 14 |