Termoskupljajuća stezna glava antivibracijska, s utorima rashladnog sredstva 16 mm

Artikl br.: 302214 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat SK 50 A = 120
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HPC
Vibracija prigušeno
Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
⌀ D3 80 mm
L2 65,9 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302214 16
EAN / GTIN 4062406787202
Broj proizvođača 302214 16

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • Integrirano namještanje duljine alata.
  • Za HSS i VHM alate.
  • Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
  • S navojima s obje strane za vijke za balansiranje.
  • Ojačana izvedba odn. obrisi.
  • Polirana površina.
  • Posebna jezgra od tvrdog metala u tijelu termoskupljajuće stezne glave.

Prednost:

  • Prigušuje vibracije.
  • Bolje obrađene površine obratka.
  • Optimizirani vijek trajanja alata.
  • Povećana sigurnost procesa.
  • Mala sklonost koroziji zahvaljujući poliranoj površini.

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom (tolerancija drške h6). Prikladno za induktivne i kontaktne stezne uređaje te stezne uređaje na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308800.
Ključ za povlačni vijak br. 308820308835.
Termostezni produžetak br. 302410302419.
Uređaj za termostezanje, pribor br. 354210354450.
Komplet za balansiranje vijaka, br. 309906 vel. 180.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu