Termoskupljajuća stezna glava antivibracijska, s kanalima rashladnog sredstva 8 mm

Artikl br.: 302210 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: zaključavanje moguće
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 8 mm
    Prihvat SK 40 A = 160
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Provrt za rashladne kanale zaključavanje moguće
    Unutarnje hlađenje da
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HPC; HSC
    Vibracija prigušeno
    Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
    Vanjski ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ D3 50 mm
    L2 75,9 mm
    Vrsta proizvoda Termostezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302210 8
    EAN / GTIN 4062406545499
    Broj proizvođača 302210 8

    Opis

    Izvedba:

    • Čelik otporan na toplinu.
    • Integrirano namještanje duljine alata.
    • Za HSS i VHM alate.
    • Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
    • S utorom za RFID / Balluff čip.
    • S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
    • S navojima s obje strane za vijke za balansiranje.
    • Ojačana izvedba odn. obrisi.
    • Polirana površina.
    • Posebna jezgra od tvrdog metala u tijelu termoskupljajuće stezne glave.

    Prednost:

    • Prigušuje vibracije.
    • Bolje obrađene površine obratka.
    • Optimizirani vijek trajanja alata.
    • Povećana sigurnost procesa.
    • Mala sklonost koroziji zahvaljujući poliranoj površini.

    Upotreba:

    Za stezanje alata cilindričnom drškom (tolerancija drške h6). Prikladno za induktivne i kontaktne stezne uređaje te stezne uređaje na vrući zrak.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308800.
    Ključ za povlačni vijak br. 308820308835.
    Termostezni produžetak br. 302410302419.
    Uređaj za termostezanje, pribor br. 354210354450.
    Komplet za balansiranje vijaka, br. 309906 vel. 180.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu