{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 120 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HPC | |
Vibracija | prigušeno | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 60,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Termostezna glava |
Broj artikla | 302207 8 | |
EAN / GTIN | 4062406787127 | |
Broj proizvođača | 302207 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava antivibracijska, s utorima rashladnog sredstva, SK 40 A = 120, Stezni ⌀ D1: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
226,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
174,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
206,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 26,7 mm | 27 mm |
Oblik | ADB | ADB | ADB | ADB |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC |
Vrsta proizvoda | Termostezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |