Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena 8 mm

Artikl br.: 302180 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 8 mm
    Vanjski ⌀ 32 mm
    ⌀ D 32 mm
    Točnost rotacije sustava 5 µm
    Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302180 8
    EAN / GTIN 4019208190891

    Opis

    Izvedba:

    Zabrtvljeno (gumeni čep).

    Upotreba:

    • Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
    • Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
    • Visoki stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
    • Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3 × D).
    • Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).
    • Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

    Dodatni pribor:

    Cilindrični čistači br. 343720.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu