Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 10 mm

Artikl br.: 302177 10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 10 mm
⌀ D 32 mm
Ukupna duljina 62,5 mm
Točnost rotacije sustava 5 µm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302177 10
EAN / GTIN 4060576155074

Opis

Izvedba:

S prorezima za rashladne kanale.

Upotreba:

  • Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
  • Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
  • Najviši mogući okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
  • Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3×D).
  • Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).
  • Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Odgovara:

Hidraulička stezna glava sa steznim ⌀ 32 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu