{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302155 3 | |
EAN / GTIN | 4045197732637 | |
Broj proizvođača | 302155 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, ⌀ 20 mm, Stezni ⌀ D1: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
125,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 20 mm | 12 mm |
Ukupna duljina | 47 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 3 mm | 3 mm |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |