{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302155 10 | |
EAN / GTIN | 4045197732682 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 20 | 32 |
Ukupna duljina | 63,5 | |
Točnost rotacije sustava | 5 | 5 |
Stezni ⌀ D1 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |