{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Ukupna duljina | 52,5 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302150 16 | |
EAN / GTIN | 4060576155104 | |
Broj proizvođača | 0217933 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
124,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 20 | 20 |
Ukupna duljina | 52,5 | |
Točnost rotacije sustava | 5 | 5 |
Stezni ⌀ D1 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |