{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
⌀ D | 12 mm | |
Ukupna duljina | 52,5 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302145 6 | |
EAN / GTIN | 4060576155258 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
125,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Ukupna duljina | 52,5 mm | 47 mm |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |