{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 120 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302073 16 | |
EAN / GTIN | 4067263108245 | |
Broj proizvođača | 302073 16 |