{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M12×1 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302053 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544393 | |
Broj proizvođača | 302053 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
473,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Prihvat | SK 50 | SK 40 | SK 40 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Oblik | ADB | ADB | ADB |
L2 | 33 mm | 45 mm | 33 mm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |