{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M10×1 | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302140; 302135 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302043 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544348 | |
Broj proizvođača | 302043 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
284,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
359,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
435,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
424,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 90 |
Vanjski ⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 32 |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da |
Stezni ⌀ D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Putanja V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC | HPC ;HSC |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidraulička stezna glava |