{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 64,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 45,5 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302037 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240035 | |
Broj proizvođača | 302037 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT, SK 50, Stezni ⌀ D1: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
274,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
348,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
403,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 | SK 50 | SK 40 |
Duljina izboja A-dimenzija | 64,5 mm | 64,5 mm | 110 mm |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | 49 mm | 49,5 mm |
Korisna duljina L1 | 45,5 mm | 45,5 mm | 91 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 20000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |