ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Hidraulička stezna glava Comp-R podesiva koncentričnost, SK 40, Stezni ⌀ D1: 20mm

Artikl br.: 302036 20

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 130 mm
⌀ D2 42 mm
Vanjski ⌀ D 52,5 mm
Korisna duljina L1 50 mm
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302036 20
Broj proizvođača 15.512.40.20.Z

Opis

Izvedba:

  • Preciznost koncentričnosti podesiva na 0 µm.
  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • S Balluffchip rupom.

Upotreba:

Savršena stezna glava gdje se traži maksimalna preciznost koncentričnosti:
  • Razvrtanje.
  • Bušenje (prvenstveno mali promjeri).
  • Upotreba osjetljivih, skupih alata.
  • Za stezanje s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135302180, cilindrični čistači br. 343720, povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu