{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 81 mm | |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | |
Korisna duljina L1 | 62 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302180; 302175 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302029 32 | |
EAN / GTIN | 4045197586957 | |
Broj proizvođača | 302029 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT, SK 50, Stezni ⌀ D1: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
377,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
380,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
473,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Oblik | ADB | ADB | ADB |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
odgovarajući redukcijska čahura | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |