{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2,5 mm - 16 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 50 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 | TX25 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 301565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931818 | |
Broj proizvođača | 301565 2,5-16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 40, Stezni raspon: 2,5-16mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
256,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
415,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
327,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
345,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblik | A | ADB | ADB | AD | AD | AD | A |
Stezni raspon | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 0,5 mm - 13 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje |