{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0,3 mm - 8 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 20 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | tanko | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 | TX25 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 301425 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197932051 | |
Broj proizvođača | 301425 0,3-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratka stezna glava za bušenje oblik AD 0,3-8 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 70 | 93 |
Vanjski ⌀ D | 35 | 35 |
Izvedba | tanko | tanko |
Oblik | AD | A |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 | ≤ 14 |
Točnost rotacije | ≤ 20 | ≤ 20 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |