Adapter s navojnom drškom ER25 M16X50

Artikl br.: 301387 M16X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × dimenzija A Cijena uklj. PDV
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M16×50
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Vanjski ⌀ matice D 35 mm
⌀ D2 30 mm
L1 30 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301387 M16X50
EAN / GTIN 4045197644947
Broj proizvođača 301387 M16X50

Opis

Izvedba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom.

Odgovara:

Držači alata za glodala s navojnom drškom.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308901309430.
Matice za ER stezna čahura br. 309650; 309652.

Napomena:

Odgovarajući nastavci odnosno redukcija br. 301358 / 1359.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu