Produžetak VHM za držače glodačih glava s navojnom drškom ⌀ d = 12 mm M6X70

Artikl br.: 301381 M6X70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Navoj M × L Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Navoj M M6
    ⌀ drške d 12 mm
    Unutarnje hlađenje da
    Vibracija prigušeno
    Vanjski ⌀ D 9,8 mm
    ⌀ rupe D1 6,5 mm
    Ukupna duljina Lukupno 70 mm
    Korisna duljina L1 20 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 301381 M6X70
    EAN / GTIN 4062406786052
    Broj proizvođača 301381 M6X70

    Opis

    Izvedba:

    Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

    Upotreba:

    Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu