Držač za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat M10X150

Artikl br.: 301376 M10X150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × Lukupno Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10×150
Prihvat ⌀ d = 20 mm
⌀ drške d 20 mm
Unutarnje hlađenje da
Vibracija prigušeno
⌀ rupe D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Korisna duljina L1 100 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301376 M10X150
EAN / GTIN 4062406274870
Broj proizvođača 301376 M10X150

Opis

Izvedba:

  • Antivibracijska svojstva.
  • Tolerancija drška h6.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu