{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8×88 | |
Prihvat | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ drške d | 16 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vibracija | prigušeno | |
⌀ rupe D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Korisna duljina L1 | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301374 M8X88 | |
EAN / GTIN | 4062406274832 | |
Broj proizvođača | 301374 M8X88 |