Držač za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat M8X168

Artikl br.: 301374 M8X168
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × Lukupno Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M8×168
Prihvat ⌀ d = 16 mm
⌀ drške d 16 mm
Unutarnje hlađenje da
Vibracija prigušeno
⌀ rupe D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Korisna duljina L1 120 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301374 M8X168
EAN / GTIN 4062406274856
Broj proizvođača 301374 M8X168

Opis

Izvedba:

  • Antivibracijska svojstva.
  • Tolerancija drška h6.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu