{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M16 | |
Prihvat | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ drške d | 32 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vibracija | prigušeno | |
Vanjski ⌀ D | 29 mm | |
⌀ rupe D1 | 17 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 160 mm | |
Korisna duljina L1 | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 301368 M16X160 | |
EAN / GTIN | 4045197770929 | |
Broj proizvođača | 301368 M16X160 |