Produžetak VHM za držače glodačih glava s navojnom drškom ⌀ d = 25 mm, Navoj M × L: M12X136

Artikl br.: 301366 M12X136
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Navoj M × L Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12
Prihvat ⌀ d = 25 mm
⌀ drške d 25 mm
Unutarnje hlađenje da
Vibracija prigušeno
Vanjski ⌀ D 23 mm
⌀ rupe D1 12,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 136 mm
Korisna duljina L1 80 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301366 M12X136
EAN / GTIN 4045197770899
Broj proizvođača 301366 M12X136

Opis

Izvedba:

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu