{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8 | |
Prihvat | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ drške d | 16 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vibracija | prigušeno | |
Vanjski ⌀ D | 12,8 mm | |
⌀ rupe D1 | 8,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 175 mm | |
Korisna duljina L1 | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 301362 M8X175 | |
EAN / GTIN | 4045197770851 | |
Broj proizvođača | 301362 M8X175 |