Produžetak za držače glodačih glava M12X40

Artikl br.: 301358 M12X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × dimenzija A Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 40 mm
Vanjski ⌀ D 21 mm
⌀ rupe D1 12,5 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301358 M12X40
EAN / GTIN 4062406107543
Broj proizvođača 301358 M12X40

Opis

Izvedba:

Drška s rupama za dovod unutarnjeg rashladnog sredstva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu