Držač glodačih glava s navojnom drškom M12X54

Artikl br.: 301357 M12X54
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ d = 32 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ rupe D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Ukupna duljina 160 mm
Korisna duljina L1 54 mm
L2 23 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301357 M12X54
EAN / GTIN 4062406107482

Opis

Izvedba:

Tolerancija drške h6.

Upotreba:

Za termoskupljajuće stezanje.