{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ drške d | 16 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ rupe D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Ukupna duljina | 88 mm | |
Korisna duljina L1 | 40 mm | |
L2 | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301346 M8X40 | |
EAN / GTIN | 4062406107321 | |
Broj proizvođača | 301346 M8X40 |