Držač za glodače glave s navojnom drškom M12X281

Artikl br.: 301314 M12X281
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × duljina L1 Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12×281
Prihvat SK 50
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Vibracija prigušen
Duljina izboja A-dimenzija 300 mm
⌀ rupe D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Vanjski ⌀ D 49 mm
Korisna duljina L1 281 mm
L2 7,5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301314 M12X281
EAN / GTIN 4045197981400
Broj proizvođača 301314 M12X281

Opis

Izvedba:

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Upotreba:

Za prihvat glodačih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu