{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 1 | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 301160 1 | |
Broj proizvođača | 301160 1 |