{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 27 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 200 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vibracija | prigušen | |
Duljina izboja A-dimenzija | 200 mm | |
Vanjski ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 21 mm | |
L2 | 155 mm | |
Težina | 6,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 301143 27 | |
EAN / GTIN | 4045197702739 | |
Broj proizvođača | 301143 27 |