Adapter glodača glava / ER stezna čahura 22 mm

Artikl br.: 301113 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Unutarnje hlađenje: true

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 6357
Točnost rotacije ≤ 3 µm
za ER stezna kliješta 32
Vanjski ⌀ D 48 mm
Ukupna duljina 92 mm
Unutarnje hlađenje Da
Vrsta proizvoda Držač steznih čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301113 22
EAN / GTIN 4062406099039
Broj proizvođača 301113 22

Opis

Izvedba:

Provrt, dosjedna površina na obodu i dosjed ER čahure brušeni, tijelo tvrdo tokareno izvana za bolju koncentričnost i ravnotežu. Za što kraću slobodnu duljinu s unutarnjom steznom maticom (po izboru mogu se upotrijebiti s brtvenim prstenom). Pritezni vijak s provrtom za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Vrlo fleksibilno i ekonomično rješenje koje iz bilo kojeg držača glodače glave pravi prihvat stezne čahure.

Opseg isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje), pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Brtveni prsteni br. 309630; 309635.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu