Pritezni vijak za produžetak 45 mm 40 mm

Artikl br.: 301107 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ⌀ trna D1 40 mm
    Veličina navoja M20
    Duljina 90 mm
    Čvrstoća 12.9
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 301107 40
    EAN / GTIN 4045197779366
    Broj proizvođača 301107 40

    Opis

    Odgovara:

    Br. 301105 kratki produžetak.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu