Pritezni vijak za produžetak 45 mm 27 mm

Artikl br.: 301107 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ⌀ trna D1 27 mm
    Veličina navoja M12
    Duljina 80 mm
    Čvrstoća 12.9
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 301107 27
    EAN / GTIN 4045197779342
    Broj proizvođača 301107 27

    Opis

    Odgovara:

    Br. 301105 kratki produžetak.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu