High-Perfomance držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 300, ⌀ trna d1: 16mm

Artikl br.: 301102 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat SK 40 A = 300
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Vibracija prigušen
Duljina izboja A-dimenzija 300 mm
Vanjski ⌀ D 38 mm
Duljina klina glodalice L4 17 mm
maksimalni broj okretaja nmaks 4.500 min-1
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301102 16
EAN / GTIN 4045197946072
Broj proizvođača 301102 16

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • Povećana površina nalijeganja.

Prednost:

SM jezgra posebno usklađena s prihvatima omogućuje optimalne rezultate obrade kod duljih slobodnih duljina alata.
  • Ušteda vremena zahvaljujući maksimalnim parametrima obrade.
  • Miran rad i savršeni rezultati obrade površine.
  • Ušteda troškova zbog duljeg vijeka trajanja alata.
  • Zaštita vratila stroja od vibracija.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Kvaliteta balansiranja G 6,3 ovisno o maksimalno broju okretaja kod rada.
Druge veličine dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


High-Perfomance držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 300, ⌀ trna d1: 16mm

High-Perfomance držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 300, ⌀ trna d1: 16mm

na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
4.034,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
90,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
4.973,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
3.641,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
55,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat SK 40 A = 300 SK 40 kratko SK 30 kratka SK 50 A = 300 SK 40 A = 200 SK 40 kratko
Norma prihvata ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Vanjski ⌀ D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Oblik AD ADB ADB AD AD ADB
Duljina klina glodalice L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 8000 min-1 G 6,3 pri 8000 min-1 G 6,3 pri 15000 min-1
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža Usadnik glave noža Usadnik glave noža Usadnik glave noža Usadnik glave noža Usadnik glave noža

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu